FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 6SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
75
全長(mm)
180
注文コード
00809086
品番
6SF75X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
刃数
6
刃径(Φmm)
75
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
80
材質
SKH56