FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 6XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00809183
品番
6XLF60X200X295
参考基準価格(税別)
¥348,080
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
200
全長(mm)
295
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
SKH56