FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 6XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00809192
品番
6XLF60X250X350
参考基準価格(税別)
¥435,720
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
250
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
SKH56