本体

AM-TW02/GIC sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 00809211 AM-TW02/GIC sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 00809211 AM-TW02/GIC sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 00809211 AM-TW02/GIC sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 00809211

sound earcuffs サウンドイヤーカフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00809211 品番 AM-TW02/GIC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,001
販売価格(税別)
15,455

イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。
車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。
イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。
通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。
独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。

バッテリー容量(Ah)
本体:0.035 x 2 = 0.07
充電ケース:0.31
寸法(mm)21×27.9×14.1 グリーン×インディゴ 質量(g)片耳約4.4 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間1年 連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能) 充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5(※充電ケースはIPX4) BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3 マルチポイント対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする