フィリップス
フィリップスの 照明器具
フィリップスの 施設・屋外照明
フィリップスの その他LEDベースライト
LED屋外用ライン器具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00809597
品番
WT036C15CWPSUL6M
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
Hf16W器具相当
使用温度範囲(℃)
ー20〜35
定格電圧(V)
AC100-200
保護等級
(IP)65
色温度(K)
6000
光源寿命
20000h
グリーン購入法
適合