フィリップス
フィリップスの 照明器具
フィリップスの 施設・屋外照明
フィリップスの その他LEDベースライト
LED屋外用ライン器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
6000
注文コード
00809615
品番
WT036C30CWPSUL12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
色温度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Hf32W器具相当
使用温度範囲(℃)
ー20〜35
定格電圧(V)
AC100-200
保護等級
(IP)65
色温度(K)
6000
光源寿命
20000h
グリーン購入法
適合