FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 LS-4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00809628
品番
LS-4LF14.5X55X180
参考基準価格(税別)
¥20,260
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.5
刃長(mm)
55
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
SKH56