FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 LS-4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00809664
品番
LS-4LF16.5X60X180
参考基準価格(税別)
¥26,110
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.5
刃長(mm)
60
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
SKH56