メイン画像

0564 5501 55 デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー) 00809667 0564 5501 55 デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー) 00809667 0564 5501 55 デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー) 00809667 0564 5501 55 デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー) 00809667 0564 5501 55 デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー) 00809667 0564 5501 55 デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー) 00809667

デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00809667 品番0564 5501 55
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。
Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。
優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。
防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。
簡単操作やグラフィック表示ができます。
プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード

用途
冷凍空調装置の冷媒管理
ヒートポンプの冷媒管理
トラスコ品番253-8142 セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1〜+6 MPa、温度 -40〜+125 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1〜+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする