メイン画像

デジタルマニホールド testo 550s セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00809676 品番0564 5502 55
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。
Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。
優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。
防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。
簡単操作やグラフィック表示ができます。
プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード

用途
冷凍空調装置の冷媒管理
ヒートポンプの冷媒管理
トラスコ品番253-4985 セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1〜+6 MPa、温度 -40〜+150 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1〜+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする