FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 LS-4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00809707
品番
LS-4LF18.5X65X200
参考基準価格(税別)
¥30,450
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18.5
刃長(mm)
65
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
SKH56