FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 LS-4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00809935
品番
LS-4LF7.5X35X120
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
35
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
SKH56