NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2MSGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00814783
品番
2MSGE20
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
FAX