S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
00815054
品番
KHB2TS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
刃径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00815054
KHB2TS10
40932911
KHB2TS 10
ハイブリットエンドミル
S&K(三興製作所)
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました