CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの サドル
CAPTAIN STAGの スポーツ車用
やわらかサドルスポーツ車用穴あきタイプ やぐら付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00816911
品番
Y-2127
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
夏場は穴から熱気が抜けます。座面のクッション材を厚くしてお尻が痛くなるのを軽減します。座面の穴と溝は、圧迫を軽減してくれます。幅が広いため、女性にもおすすめです。
材質
本体:ポリプロピレン、表皮:PVC樹脂、クッション材:ウレタンフォーム、やぐら・レール:鉄(電着塗装)
サイズ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全長285×幅170×高さ90mm