CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの サドル
CAPTAIN STAGの スポーツ車用
やわらかサドルスポーツ車用 やぐら付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00816929
品番
Y-2129
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
座面の溝が圧迫を軽減。全長を短くし、小柄な方やお子様に。
材質
本体:ポリプロピレン、表皮:PVC樹脂、クッション材:ウレタンフォーム、やぐら・レール:鉄(電着塗装)
サイズ
ショート
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
254×92×145