CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用リア(後)
リアラック浅型 後用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00817419
品番
Y-7903
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大きな荷物を積載可能。
材質
本体:鉄(粉体塗装)、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
色
ブラック
質量(g)
2070g
最大積載量(kg)
15kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:幅380×奥行475×高さ90mm、内寸:上側:幅363×奥行457mm、下側:幅355×奥行450mm