トーエイライト
トリオジャンプロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00817796
品番
B3669
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
チームに分かれて対抗戦や、大人数でリズム運動も楽しめます。片方だけで楽に回せます。
材質
ロープ:ポリエステル8mm(グリップ部ビニールチューブ付)、ポール:スチール40mmパイプ(肉厚2.6mm)、ベース:スチール無垢材
質量(kg)
26/組
寸法(cm)
高さ約120(スライド式フックは無段階調節可能)、ベース直径35、厚さ2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません