S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.3
注文コード
00818046
品番
SSP2TS1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,970
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.3
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
SPM