3/22より値下げ!現場を応援

自動車等のフックに連結しご使用ください。

ジャンボブラシ180

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00818155 品番B4020
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別) 値下げ
76,980

グランド等の広い施設用自動車連結式ジャンボブラシ

質量(kg)19 材質(ブラシ部)シダ 寸法(cm)ブラシ本体:幅180×奥行22.5×高さ16、毛の長さ12、取手部:幅133×83
注意
※自動車等のフックに連結し、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする