※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ヒノキレーキ(5本1組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
00818207
品番
G1958
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。
材質
ヒノキ
質量(kg)
1.5/本 (幅60cm:1.4、幅70cm:1.5、幅90cm:1.7/本)
長さ(cm)
柄長さ:170
寸法(cm)
板幅:70、板高さ:8.5、柄長さ:170
高さ(cm)
板高さ:8.5
入数
5本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません