※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1959 ヒノキレーキ(5本1組) トーエイライト 00818216 G1959 ヒノキレーキ(5本1組) トーエイライト 00818216 G1959 ヒノキレーキ(5本1組) トーエイライト 00818216 G1959 ヒノキレーキ(5本1組) トーエイライト 00818216

ヒノキレーキ(5本1組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 00818216 品番 G1959
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。

材質ヒノキ 質量(kg)1.7/本 (幅60cm:1.4、幅70cm:1.5、幅90cm:1.7/本) 長さ(cm)柄長さ:170 寸法(cm)板幅:90、板高さ:8.5、柄長さ:170 高さ(cm)板高さ:8.5 入数5本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする