※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ヒノキレーキDX
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00818277
品番
G1969
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
大型スチール補強器具付き。ヒノキ素材で耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。
材質
ヒノキ
質量(kg)
1.7
長さ(cm)
柄長さ:170
寸法(cm)
板幅:90、板高さ:8.5、柄長さ:170
高さ(cm)
板高さ:8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません