※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ラワンレーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00818347
品番
G1941
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐久性に優れるラワン材は、より強い力でのグランド整備が可能です。板高さ8.5cmのレギュラーモデル
材質
ラワン材
質量(kg)
1 (幅50cm:1、60cm:1.5、幅70cm:1.8、幅90cm:2/本)
長さ(cm)
柄長さ:170
寸法(cm)
板幅:50、板高さ:8.5、柄長さ:170
高さ(cm)
板高さ:8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません