T1212V スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00818505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1212V スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00818505
T1212V スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00818505
T1212V スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00818505
T1212V スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00818505

スポーツ軽量連結マット

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1枚オレンジ注文コード00818505品番T1212V
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

裏面すべり止め付、柔軟性に優れたウレタンフォームの採用で安心してご使用していただけます。抗菌・防炎・防水。

材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム質量(kg)4オレンジ寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ5滑り止め効果裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする