トーエイライト
メッシュクリーナー2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00818898
品番
B2689
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
プール内の清掃に!!
材質
ネット:ポリエチレン、フレーム:アルミ・PVC、ポール:アルミ
質量(kg)
1.1
寸法(cm)
ネット:22×48、深さ40、ポール:直径30mm×長さ166.5~280(無段階調節式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません