トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
フロアシート巻取芯棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00818959
品番
T1901
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
T1900フロアシート専用巻取芯棒
用途
トーエイライト製T1900フロアシート巻取器専用品です。他の巻取器ではご使用になれません。
材質
本体:スチール、グリップ:PVC
質量(kg)
2
寸法(cm)
バー長さ194、直径2.54
注意
※本品はフロアシート巻取器T-1900専用です。他の巻取器ではご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません