トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
グランドローラー
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00819065
品番
G1776
参考基準価格(税別)
¥99,900
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
金網がグランドの凹凸や偏った砂などを均します。グランドならしの仕上げに適しています。
材質
主材:スチール(亜鉛メッキ仕上)
質量(kg)
26.5
寸法(cm)
金網:幅100×長さ150×2連式、チェーン:長さ200
注意
※無理に人が引くことは避けてください。(人が引く場合は2人以上で行なってください)グランドの状態が悪い場合はレーキなどで凹凸を均した後にご使用ください。お届け直後の商品は金網に多少クセがありますのでご了承ください。金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません