スポーツアルミベンチSG150

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00819081 品番B6063
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

座面は安全に配慮した湾曲設計のオールアルミタイプ

用途屋内外兼用 材質アルミ製 カバーアルミサイドカバー付 質量(kg)10 寸法(cm)幅150×奥行53×座高41×全高78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする