曜日別特売
T2619B 4方連結式・エコカラー合成スポンジマット・すべり止め付 トーエイライト 00819501

安全に配慮した持ち手※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T2619B 4方連結式・エコカラー合成スポンジマット・すべり止め付 トーエイライト 00819501
T2619B 4方連結式・エコカラー合成スポンジマット・すべり止め付 トーエイライト 00819501
T2619B 4方連結式・エコカラー合成スポンジマット・すべり止め付 トーエイライト 00819501
T2619B 4方連結式・エコカラー合成スポンジマット・すべり止め付 トーエイライト 00819501

4方連結式・エコカラー合成スポンジマット・すべり止め付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00819501品番T2619B
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

縦にも横にも連結できる便利なエコカラーマット。発展的なマット運動はもちろん、プレイルームなどにもおすすめです。

材質芯材:合成スポンジ、外被:ペットボトル再生ポリエステル4号帆布、裏面すべり止め付、縦・横連結用マジックテープ付質量(kg)9寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする