荷台サイズ:80×120×43cm
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
アルミ合金リヤカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00819817
品番
B2104
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
剛性向上と荷崩れ防止の全面合板(5.5mm厚)付
材質
主材アルミ、側板合板
質量(kg)
31.3
積載荷重(kg)
180
寸法(cm)
本体幅107×長さ229、荷台幅80×奥行123×深さ43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
14,350
/
税込
¥
15,785
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません