T1723 コンビネーションマット 5cm厚 6号帆布・すべり止め付 トーエイライト 00819860

持ち手は安全に配慮した側面ベルト式※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1723 コンビネーションマット 5cm厚 6号帆布・すべり止め付 トーエイライト 00819860
T1723 コンビネーションマット 5cm厚 6号帆布・すべり止め付 トーエイライト 00819860

コンビネーションマット 5cm厚 6号帆布・すべり止め付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00819860品番T1723
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

コンビネーションマット(合成スポンジ+フェルト)スポンジの弾力がフェルトに吸収され、教材用の着地マットとしてはもちろん、競技用としての性能を併せ持ちます。

質量(kg)46寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)120×600×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,450/税込4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする