トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
マットトラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
前輪:固定式、後輪:自在式(ストッパー付)、表面カーペット張、コーナー保護ゴム付
注文コード
00820079
品番
T1695
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
器具を保護する表面カーペット張り仕上げ
材質
主材:ラワンランバーコア板24mm
質量(kg)
24
タイプ
前輪:固定式、後輪:自在式(ストッパー付)、表面カーペット張、コーナー保護ゴム付
サイズ(cm)
キャスター:7.5
寸法(cm)
幅90×長さ120×取手高さ75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません