巻取芯棒T-1901・T-2274用ハンガー(芯棒別売)両面16本掛

T2318 フロアシートハンガーMG16 トーエイライト 00820088 T2318 フロアシートハンガーMG16 トーエイライト 00820088 T2318 フロアシートハンガーMG16 トーエイライト 00820088

フロアシートハンガーMG16

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00820088 品番T2318
参考基準価格(税別)¥115,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大容量の16本掛

材質スチール60×30mm角 質量(kg)44 タイププレート型 サイズ(cm)キャスター:10 耐荷重(kg)約400 寸法(cm)幅153×奥行96×高さ106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする