G1781 グランドならし180ブラシ歯付 トーエイライト 00820535 G1781 グランドならし180ブラシ歯付 トーエイライト 00820535 G1781 グランドならし180ブラシ歯付 トーエイライト 00820535 G1781 グランドならし180ブラシ歯付 トーエイライト 00820535

グランドならし180ブラシ歯付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00820535 品番G1781
参考基準価格(税別)¥103,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前列のレーキ・後列のブラシで掘り起こしから均しまで1台で行えます。

付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の歯付き 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 質量(kg)57.3(枠:約38) 寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m
注意
※無理に人が引くことは避けてください。(人が引く場合は2人以上でご使用ください)金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする