S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング FPHVA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00820916
品番
FPHVA24
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24
刃長(mm)
55
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
25
刃数
3
材質
SKH57