S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング FPHVA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00820968
品番
FPHVA6
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
SKH57