トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ステンレスコートローラー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00821935
品番
B6700
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
サビに強いステンレス素材。砂(450kg)・水(230kg)兼用タイプ
材質
ドラム:ステンレス(肉厚3mm)、取手:ステンレス34mm
質量(kg)
砂注入時総重量450(砂比重2.0の場合)、水注入時総重量230、製品重量58
タイプ
砂・水兼用
寸法(cm)
ドラム:幅100×直径50、取手:幅118×156
注意
※コートローラーに必要な中身は別途ご用意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません