トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
マットトラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
前輪:固定式、中輪:自在式、後輪:自在式(ストッパー付)、表面カーペット張、コーナー保護ゴム付
注文コード
00821969
品番
T1697
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
器具を保護する表面カーペット張り仕上げ
材質
主材:ラワンランバーコア板24mm
質量(kg)
42
タイプ
前輪:固定式、中輪:自在式、後輪:自在式(ストッパー付)、表面カーペット張、コーナー保護ゴム付
サイズ(cm)
キャスター:10
寸法(cm)
幅120×長さ180×取手高さ78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません