画像準備中

エンドミル コートHS ラフィング S-FPAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00823883 品番S-FPAS18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,370
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)18 刃長(mm)40 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)16 刃数4 材質HSSCO

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00823883 S-FPAS18 03887292 S-FPアルファーS 18.0 Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする