S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング S-FPAS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00824005
品番
S-FPAS30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,750
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
55
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00824005
S-FPAS30
03887414
S-FPアルファーS 30.0
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました