NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
15
18
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
45
50
シャンク径(Φmm)
42
16
20
25
32
42
刃数
6
4
6
刃長(mm)
150
80
100
150
200
250
300
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824373
品番
SGELHV40X235X150
参考基準価格(税別)
¥222,720
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
150
全長(mm)
235
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
FAX