NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGFRE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824452
品番
SGFRE10
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
3
材質
FAX