NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGFREM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00825037
品番
SGFREM40
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
95
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
FAX