NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGFREX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
注文コード
00825423
品番
SGFREX25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
210
刃数
5
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
45
材質
FAX
首下長(mm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00825423
SGFREX25
06758385
SGFREX 25.0
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形
NACHI(不二越)
1本
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました