NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGFREX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00825432
品番
SGFREX30
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
全長(mm)
220
刃数
5
刃径(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
45
材質
FAX