NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGHV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
28
注文コード
00825658
品番
SGHV28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
55
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
25
刃数
6
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00825658
SGHV28
06757037
SGHV 28.0
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)
1本
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました