NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGHV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00825737
品番
SGHV45X32
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
FAX