S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
00827444
品番
SSVSRA10X0.5R
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
コーナーR(mm)
0.5
材質
STEC