S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
00828187
品番
SSVSRA8X0.5R
参考基準価格(税別)
¥30,670
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
コーナーR(mm)
0.5
材質
STEC